曜日別特売
AZD2B-KM3 αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター 75342508

αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力AZD2B-KM3

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は仕様が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
上位システム:SSCNETIII/H
注文コード
75342508
品番
AZD2B-KM3
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
仕様
上位システム:SSCNETIII/H
質量(kg)
回路部:0.24
電圧
(電源入力)DC24 V/48 V
電流(A)
(電源入力)7.0 A
制御電源
DC24 V±10% 1.5 A ※2
軸数
2軸
電圧許容範囲
(電源入力)±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする