2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342576 品番SSDCASE-U31G1-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立!
●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。
●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。
●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。
●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)

対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP サイズ(mm)77×126×14 質量(g)約98(ケーブル含まず) シルバー 対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型) 材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75342567
2024-03-19
用途:
HDDの外付けとして
製造業

開けづらい。初めての時は蓋が吹っ飛んだ。スライドする部分が堅く無理すると壊してしまいそうで怖い。蓋が外れた後、どうしたらよいか分からずしばらく悩んだ。押し出して使うとか書いておいてほしい。ケース自体は金属製でとても良い。

対象商品:
75342567
2022-12-26
用途:
内臓HDDの再利用
株式会社吉田製作所 様

落下や衝撃による安全性や耐久性はないが、安くてシンプルで使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする