シールタイプ 折りたたみ式 ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342594 品番TM-FLIPST-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●「FlipStand」はノートパソコンの背面に貼るタイプのスタンドです。
●強力粘着シリコンシールが採用されているため簡単には剥がれず、軽量設計なので装着したままで持ち歩くことができます。
●キーボードの高さ調整スタンドがノートパソコンの裏面に付いたのをイメージいただくと分かりやすいと思います。
●スタンド部は90度起こしたところで、”カチッ”とロックされるため、使用中にスタンドが戻ることはありません。
●本体重量は9g(1つ当たり)、装着したまま持ち歩ける軽量設計
●スタンド立てると高さ25mmアップ、キー入力が楽になる
●ノートパソコンの底面に空間ができると通気性が良くなり熱暴走の心配なし
●シンプルな構造なのでタブレットやスマホなどでも利用可能
●シリコンシールは、洗って乾かせば粘着度復活

仕様●本体サイズ(1枚):縦50×横50×厚さ7mm●重量(1枚):9g●素材:プラスチック製●梱包内容:本体×2枚、シリコンシール×2枚
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75342594 TM-FLIPST-WH 75342585 TM-FLIPST-BK シールタイプ 折りたたみ式 ノートパソコンスタンド タイムリー シールタイプ 折りたたみ式 ノートパソコンスタンド タイムリー 1個 819 税込901 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする