会議用スピーカー&マイク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342698 品番SPEAKERPHONE8
参考基準価格(税別)¥3,861 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。

保証期間6ケ月 サイズ(mm)円盤直径80×厚み11 材質アルミ 質量(g)61 対応OSWin10 & Mac OS 付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm) 仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする