USBデジタル時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342716 品番TM-USBCLOCK-BK
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。

電源USBバスパワー(DC5V) 質量(g)163 商品タイプ時計 色(本体)ブラック 付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) LED白色(明るさ調整可能) 表示24/12時間表示切替可能 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする