スマートフォン用アルミスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75342734 品番 TM-SMAST-01SL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●スマートフォンやタブレット用の、シンプルなアルミニウム製スタンドです。縦置き&横置き対応はもちろん、スマホリングを搭載したままご利用いただけます。耐荷重は700gなので、iPadなどでもご利用いただけます。
●縦置き&横置き
縦置き&横置き対応。好きな角度で固定出来ます。
●スマホリング搭載スマホも対応
スマホリングをつけたままのスマホでもしっかり固定できます。
●端末含む耐荷重約700g
10インチまでのタブレットにも使用できます。
●丸形のアルミ製
丸形のアルミ製なので、カバンの中に入れても、他の機器を傷つけません。

質量(g)約165 保証期間ご購入日より1年間 特性縦置き&横置き対応 適合機器重さ500gまでのスマートフォンやタブレット 耐荷重(g)700(タッチ操作時の圧力を200g以内と想定) 対応幅(mm)60〜250(中央部に搭載した場合) 寸法(cm)直径約14.6×高さ2〜11 材質アルミニウム筐体、端末保護/滑り止め用シリコンゴム シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする