防水防塵キーボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342813 品番BTKB91WPWH
参考基準価格(税別)¥16,303 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。
●安心の耐久力
マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。
冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃〜-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。
また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
●バックライト搭載で暗がりでも快適動作
全てのキーにバックライトを搭載。
キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。
●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載
マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。
マウスポインタの動作や左右クリックが可能。
省スペースでのPC運用を可能とします。
●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用!
工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。
キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。

インターフェイスUSB-A ホワイト キーストローク(mm)約2 キーピッチ(mm)19 キー配列91(日本語 かな表記あり) 仕様●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり 質量(g)約600 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 消費電力バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA 接続方式有線 対応機種OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません) 動作環境温度:-30〜60℃ 保証期間お買い上げから6ヶ月間 サイズ(mm)W286×D148×H11
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする