曜日別特売
12-8011L-W d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型 LAMP(スガツネ工業) 75343136

12-8011L-W d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型 LAMP(スガツネ工業) 75343136
12-8011L-W d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型 LAMP(スガツネ工業) 75343136
12-8011L-W d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型 LAMP(スガツネ工業) 75343136

d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)670
内容量1セット(2個)注文コード75343136品番12-8011L-W
参考基準価格(税別)¥101,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。

仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)620質量(g)670付属品六角棒スパナ(呼び2)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション寸法P(mm)600
注意
※本品は1セット(2ヶ両面付け)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする