長靴 85706

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75343301 品番 85706
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

吸汗性、抗菌防臭に優れた長靴。

機能吸汗性、抗菌防臭 サイズ(cm)25.5〜26 コン 足幅3E 用途土木、建築、漁業、食品加工 形状ハイカット サイズL 種類作業靴 長さ(cm)30 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)770(L) 材質(先芯)なし 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
農作業
小羽根種苗園 様

1週間に1度程度、2~3時間水回りの仕事に使用します
購入して10数回履いただけで、前の方から水が入るようになりました
二度と購入しません

対象商品:
75343371
2023-12-03
用途:
集落作業・農作業(家庭菜園)等
高栄美容室 様 (サービス業)

いつもつま先部分の継ぎ目から裂けてしまうので、どの程度の耐久力があるのか、見ていきたいと思います。履き心地はいいです。

対象商品:
75343371
2016-11-01
用途:
雨天時の犬の散歩用
佐藤機械設計 様 (サービス業)

今までに多くの長靴を使用してきました。多少値段が高くても良い商品をと思い国産の長靴を探しましたが表示が無いのでこの商品を選びました。(購入して初めてC国製とわかりました)
使用2ヶ月で右側の甲の部分ゴムがスッパリ亀裂が入りました。
二度とこの商品は買いません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする