曜日別特売
85706 長靴 85706 ジーベック 75343387

85706 長靴 85706 ジーベック 75343387
85706 長靴 85706 ジーベック 75343387

長靴 85706

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード75343387品番85706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700

吸汗性、抗菌防臭に優れた長靴。

用途土木、建築、漁業、食品加工機能吸汗性、抗菌防臭サイズ(cm)26.5~27チャコールグレー足幅3E形状ハイカットサイズLL種類作業靴長さ(cm)30材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)770(L)材質(先芯)なし材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 農作業
小羽根種苗園

1週間に1度程度、2~3時間水回りの仕事に使用します
購入して10数回履いただけで、前の方から水が入るようになりました
二度と購入しません

対象商品 : 75343371
2023-12-03
用途: 集落作業・農作業(家庭菜園)等
高栄美容室サービス業

いつもつま先部分の継ぎ目から裂けてしまうので、どの程度の耐久力があるのか、見ていきたいと思います。履き心地はいいです。

対象商品 : 75343371
2016-11-01
用途: 雨天時の犬の散歩用
佐藤機械設計サービス業

今までに多くの長靴を使用してきました。多少値段が高くても良い商品をと思い国産の長靴を探しましたが表示が無いのでこの商品を選びました。(購入して初めてC国製とわかりました)
使用2ヶ月で右側の甲の部分ゴムがスッパリ亀裂が入りました。
二度とこの商品は買いません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする