曜日別特売
AZM98MCH-HS50 αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75343409

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可お客様組立品19日以内出荷とは
この商品は減速比・タイプ・分解能など428種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
50
タイプ
ハーモニックギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.0072°/パルス
注文コード
75343409
品番
AZM98MCH-HS50
参考基準価格(税別)¥182,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
質量(kg)
4.3
タイプ
ハーモニックギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.0072°/パルス
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
73
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
1450×10-7
種別
モーター
減速比
50
最大トルク(N・m)
特性図参照
モータータイプ
コネクタタイプ
許容トルク(N・m)
33
保護等級
接続ケーブルを接続しているとき IP66 (取付面および接続ケーブルのドライバ側のコネクタ部を除く)
回転速度(min-1[r.p.m])
0~70
耐熱クラス
130 (B) [UL/CSAは105 (A) で認証されています]
取付角寸法(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時・電磁ブレーキ)39
電磁ブレーキ
有り
ロストモーション(arc.min.)
0.7 arcmin以下 (±1.2 N・m)
速度範囲(mm/min)
0~70r/min

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする