耐油安全長靴 85707

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75343414 品番 85707
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先芯入りで、食品加工から建築・土木現場の安全をサポート。

ホワイト サイズ(cm)24 足幅3E 長さ(cm)37 用途土木、建築、漁業、食品加工 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(アッパー)PVC(耐油) 材質(ソール)耐油、PVC 標準質量(g/片足)970(25cm) 機能耐油 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75343475
2018-07-25
用途:
自宅庭⇒車庫に改築用
特機サービス 様

少し心配していた通り、HPにて購入するとサイズが、凄く大きく約2Cmも、でかい何とか我慢して履いているが、時々けつまづき、危ない。
この商品だと26Cmで、正解だったかも?

対象商品:
75343457
2018-05-16
用途:
農作業に

安全長靴は初めてですが安く購入出来て助かります。やはりやや重いですね…

対象商品:
75343432
2017-04-14
用途:
作業船における船内作業
青木マリーン株式会社 様 (建設業・工事業)

耐油性に優れており、水で洗い流しやすく、長持ちするので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする