耐油安全長靴 85707

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75343511 品番85707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

先芯入りで、食品加工から建築・土木現場の安全をサポート。

機能耐油 ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E 用途土木、建築、漁業、食品加工 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)37 材質(アッパー)PVC(耐油) 材質(ソール)耐油、PVC 標準質量(g/片足)970(25cm) 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75343581
2020-06-14
用途:
船釣りに使用しています。
製造業

ふくらはぎの太いものが見つからず、購入してみましたが
私にはきついです。

対象商品:
75343502
2016-11-03
用途:
漁業関係の作業着
クロッツジャパン株式会社 様

丈夫で好評です。
胴付を作ってるのですが、長靴だけの交換もできるので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする