安全防寒長靴 85705

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75343597 品番 85705
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

二重構造で保温性を高めた防寒長靴。

モノタロウではこんなお得な商品も!
機能防寒 サイズ(cm)25〜25.5 コン 足幅3E 材質(インナー)ウレタン素材 用途土木、建築、漁業、食品加工 形状ハイカット サイズM 種類セーフティシューズ 長さ(cm)31 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)920(M) 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75343597
2018-11-07
用途:
雪道での除雪作業等
農・林・水産業

雪国での降雪量の多さ,更にはつま先には鉄板が装着されて,作業時の安全性も十分考慮されており素晴らしい品質の製品である。

対象商品:
75343633
2018-12-10
用途:
現場作業時
建設業・工事業

暖かくて作りもしっかりしているが、もう少し軽い方が良い

対象商品:
75343606
2016-12-27
用途:
雪掃きや降雪した雪道の歩行に活用させます。

試しに履いてみました。これなら1〜2時間でも降雪の中で作業ができそうです。

対象商品:
75343597
2014-12-02
用途:
建築地業工事
アイエスプラス株式会社 様

重い、もう少し、脚に特に甲に密着しなと疲れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする