防寒長靴 85780

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75343685 品番 85780
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

筒太設計が厚みのある防寒着に最適。

機能防寒 クロ サイズ(cm)26〜26.5 足幅3E 材質(インナー)ウレタン素材 用途土木、建築、漁業、食品加工 形状ハイカット サイズL 種類作業靴 長さ(cm)42 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)1200(L) 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75343676
2022-04-20
用途:
積雪時の仕事用
建設業・工事業

使用開始時は、足も冷たくならず、夜にはインナーを取り外して乾燥させて快適に履いていましたが、1週間位使用したころに、冷たさを早く感じる様になったのでよく調べてみると、靴の方に足の汗の湿気が廻っていました。その後は、インナーだけではなく靴も乾燥させて快適に冬を乗り越えられました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする