AP-SK-D 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 75343723 AP-SK-D 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 75343723 AP-SK-D 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 75343723 AP-SK-D 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 75343723 AP-SK-D 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 75343723 AP-SK-D 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 75343723

石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード75343723 品番AP-SK-D
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。
棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。
固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。
DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。

ライトグレー 付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼) 質量(g)43 セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本 仕様DIY量販店向け個別梱包箱
注意
※固定パーツは棚柱のねじ穴、全てに取り付けてください。
※棚板1枚当たり棚受4ヶ使いの場合、耐荷重は343 N(35 kgf)となります。
※棚柱を固定する石膏ボードは、しっかりした下地に取り付けてください。
※棚柱収納システム AP-S型シリーズと併用はできません。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
プラスターボードに棚設置
電気・ガス・熱供給・水道業

鋲の数が多く、1800mmの柱を固定するのに結構時間が掛かります。
専用のピン留工具なんか使うと、日が暮れてしまいます。
金槌だけで十分です。

対象商品:
75343714
2022-08-09
用途:
自宅の棚に使用
製造業

シンプルで使いやすいです。部品が小さいの無くしやすい、真ん中のボタンはもう少し大きいほうが作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする