ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒長靴 85781
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75343737
品番
85781
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
鋼鉄スパイクで、氷結面等で滑りにくい効果を発揮。
色
グリーン
サイズ(cm)
27〜27.5
足幅
3E
材質(インナー)
ウレタン素材
用途
土木、建築、漁業、食品加工
形状
ハイカット
サイズ
LL
タイプ
鋼鉄スパイク
種類
作業靴
長さ(cm)
35
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
1200(L)
機能
防寒、耐滑性
材質(インソール)
EVA
靴タイプ
長靴