防寒長靴 85781

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75343746 品番 85781
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋼鉄スパイクで、氷結面等で滑りにくい効果を発揮。

グリーン サイズ(cm)28〜28.5 足幅3E 材質(インナー)ウレタン素材 用途土木、建築、漁業、食品加工 形状ハイカット サイズ3L タイプ鋼鉄スパイク 種類作業靴 長さ(cm)35 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)1200(L) 機能防寒、耐滑性 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75343737
2023-01-24
用途:
除雪作業など

サイズ感が思った以上に小さく厚手の靴下だと指先を痛めそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする