商品レビューを投稿する内容量1セット(2個)色グレー(金属製サイドパネル(側板))注文コード75345954品番RUN-BPS2-450-GR97
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。