簡易調整機能付きアジャスター FRB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75346024 品番 FLAT-FRB1000A01-M10
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。
テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。
オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。
既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。

材質(本体)PBT樹脂 付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き 本体高さH(mm)40 幅(mm)6(調整) AM8 質量(kg)8〜60(4ヶ使用/適合テーブル) 質量(g)58 付属品ワッシャー ねじ径M8 用途飲食店、オフィス、公共施設
注意
※取り付ける際は、ねじ込みきり、さらにクリックを越えるまでねじ込んでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする