- 質量(kg)
- 0.7
- タイプ
- リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ
- 出力
- 6 W
- 取付角寸法
- 60 mm
- 付属品
- モーター: コンデンサ、コンデンサキャップ
- 電圧
- (電圧/ 周波数 / 電流)三相200 V / 50 Hz / 0.081 A、三相200 V / 60 Hz / 0.072 A、三相220 V / 60 Hz / 0.076 A、三相230 V / 60 Hz / 0.079 A
- 対応
- 電磁ブレーキ:無し
- 起動トルク
- (モーター軸)三相200 V / 50 Hz: 49 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 41 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 41 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 41 mN・m
- 材質(シャフト)
- 鉄
- 過熱保護装置
- インピーダンスプロテクト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コンデンサの種類
- 品名: CH06BFAUL、容量: 0.6 μF、定格電圧: 450 VAC
- 定格トルク(mN・m)
- (モーター軸)単相220 V / 50 Hz: 49 / 1150 r/min、単相220 V / 60 Hz: 41 / 1450 r/min、単相230 V / 50 Hz: 49 / 1200 r/min、単相230 V / 60 Hz: 41 / 1450 r/min
- 時間定格
- 連続