曜日別特売
2IK6GV-EC インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター 75346096

インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)2IK6GV-EC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品はコンデンサの種類・付属品・タイプなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
端子箱付
注文コード
75346096
品番
2IK6GV-EC
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。

質量(kg)
1.3
タイプ
端子箱付
出力
6 W
取付角寸法
60 mm
仕様
許容トルク:ギヤヘッド出力軸:組み合わせるギヤヘッドによって異なります。
電圧
(電圧/ 周波数 / 電流)単相220 V / 50 Hz / 0.19 A、単相220 V / 60 Hz / 0.16 A、単相230 V / 50 Hz / 0.19 A、単相230 V / 60 Hz / 0.16 A
シリーズ
ワールドKシリーズ
回転方向
組み合わせるギヤヘッドによって異なります。
起動トルク
(モーター軸)単相220 V / 50 Hz: 70 mN・m、単相220 V / 60 Hz: 65 mN・m、単相230 V / 50 Hz: 75 mN・m、単相230 V / 60 Hz: 65 mN・m
回転速度
ギヤヘッド取付時:組み合わせるギヤヘッドによって異なります。
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)
電磁ブレーキ:30
定格トルク(mN・m)
(モーター軸)三相200 V / 50 Hz: 49 / 1200 r/min、三相200 V / 60 Hz: 41 / 1400 r/min、三相220 V / 60 Hz: 41 / 1500 r/min、三相230 V / 60 Hz: 41 / 1500 r/min
時間定格
連続
電磁ブレーキ
無励磁作動型、(電圧 / 周波数 / 電流 / 入力)単相200 V / 50 Hz / 0.02 A / 3 W、単相200 V / 60 Hz / 0.02 A / 3 W、単相220 V / 60 Hz / 0.02 A / 3 W、単相230 V / 60 Hz / 0.02 A / 3 W
注意
※本製品はモーター単体品 (歯切りシャフトタイプ) です。駆動にはギヤヘッドとの組み合わせが必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする