LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材関連商品
コンセントプレート DMFH-EA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75346216
品番
DMFH4-EA-BL
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。
4口タイプです。
色
ブラック
材質/仕上
アルミニウム合金/アルマイト処理
質量(g)
21
口数
4口
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
注意
※取付板の段掘り加工が必要です。
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。