コンセントプレート DMFH-EA型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75346234 品番 DMFH4-EA-WT
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。
4口タイプです。

ホワイト 材質/仕上アルミニウム合金/焼付塗装 質量(g)21 口数4口 用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
注意
※取付板の段掘り加工が必要です。
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする