LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材関連商品
コンセントプレート DMF-ES型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75346295
品番
DMF4-ES-BL
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
4口タイプです。
色
ブラック
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上
質量(g)
48
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様
DMF-ES型
注意
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。