LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材関連商品
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75346663
品番
PXP-ES02-WT
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
色
ヘアライン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
175
寸法(mm)
166×120×7.2
取付
Bタイプ
仕様
3連
商品説明動画
参考になった