PXP-ES03-WT スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346679 PXP-ES03-WT スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346679 PXP-ES03-WT スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346679 PXP-ES03-WT スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346679 PXP-ES03-WT スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346679

スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75346679 品番 PXP-ES03-WT
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。

焼付塗装/ホワイト 材質鋼(SECC) 質量(g)175 寸法(mm)166×120×7.2 取付Bタイプ 仕様3連

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする