LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材関連商品
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75346688
品番
PXP-ES11-HL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
ワイドスイッチ仕様です。
色
ヘアライン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
74
寸法(mm)
70×120×9.2
仕様
ワイドスイッチ(1連)