スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75346776 品番 PXP-ES01-WT
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。

ヘアライン仕上/ブラック 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)175 寸法(mm)166×120×7.2 仕様3連

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする