※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 モジュール3 S45C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
32
形
B1
注文コード
75346783
品番
S3S 32B-2018
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
50
基準円直径d(Φmm)
96
歯先円直径da(Φmm)
102
穴径dd(Φmm)
18
全長l(mm)
33
ハブ長さlh(mm)
13
モジュール
3
歯数
32
種別
平歯車
材質
S45C
質量(kg)
1.27
形
B1
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード