曜日別特売
S3S 36B-2020 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3S 36B-2020 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346817
S3S 36B-2020 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346817
S3S 36B-2020 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346817
S3S 36B-2020 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346817

平歯車 モジュール3 S45C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数36B1注文コード75346817品番S3S 36B-2020
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
歯幅b(mm)20ハブ外径dh(Φmm)50基準円直径d(Φmm)108歯先円直径da(Φmm)114穴径dd(Φmm)20全長l(mm)33ハブ長さlh(mm)13モジュール3歯数36種別平歯車材質S45C質量(kg)1.56B1圧力角(°)20(並歯)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする