曜日別特売
S3S 40B-3222 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3S 40B-3222 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346862
S3S 40B-3222 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346862
S3S 40B-3222 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346862

平歯車 モジュール3 S45C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数40B1注文コード75346862品番S3S 40B-3222
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
歯幅b(mm)32ハブ外径dh(Φmm)60基準円直径d(Φmm)120歯先円直径da(Φmm)126穴径dd(Φmm)22全長l(mm)45ハブ長さlh(mm)13モジュール3歯数40種別平歯車材質S45C質量(kg)3.00B1圧力角(°)20(並歯)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする