※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 モジュール3 S45C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
60
形
B1
注文コード
75346966
品番
S3S 60B-2022
参考基準価格(税別)
¥16,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
60
基準円直径d(Φmm)
180
歯先円直径da(Φmm)
186
穴径dd(Φmm)
22
全長l(mm)
33
ハブ長さlh(mm)
13
モジュール
3
歯数
60
種別
平歯車
材質
S45C
質量(kg)
4.19
形
B1
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード