曜日別特売
5IK60GVH-EC インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター 75347417

インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)5IK60GVH-EC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品はコンデンサの種類・付属品・タイプなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
コンデンサの種類
品名: CH40BFAUL、容量: 4.0 μF、定格電圧: 450 VAC
付属品
モーター: コンデンサ、コンデンサキャップ
タイプ
リード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト
注文コード
75347417
品番
5IK60GVH-EC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。

質量(kg)
2.7
タイプ
リード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト
出力
60 W
取付角寸法
90 mm
付属品
モーター: コンデンサ、コンデンサキャップ
電圧
(電圧/ 周波数 / 電流)単相220 V / 50 Hz / 0.55 A、単相220 V / 60 Hz / 0.54 A、単相230 V / 50 Hz / 0.57 A、単相230 V / 60 Hz / 0.54 A
対応
電磁ブレーキ:無し
回転方向
組み合わせるギヤヘッドによって異なります。
起動トルク
単相220 V / 50 Hz: 320 mN・m、単相220 V / 60 Hz: 320 mN・m、単相230 V / 50 Hz: 320 mN・m、単相230 V / 60 Hz: 320 mN・m
材質(シャフト)
鉄
過熱保護装置
サーマルプロテクタ (自動復帰型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンデンサの種類
品名: CH40BFAUL、容量: 4.0 μF、定格電圧: 450 VAC
定格トルク(mN・m)
単相220 V / 50 Hz: 490 / 1200 r/min、単相220 V / 60 Hz: 405 / 1450 r/min、単相230 V / 50 Hz: 490 / 1200 r/min、単相230 V / 60 Hz: 405 / 1450 r/min
時間定格
連続
注意
※本製品はモーター単体品 (歯切りシャフトタイプ) です。駆動にはギヤヘッドとの組み合わせが必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする