WS 90R-040 W-BOX 協育歯車 75347517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS 90R-040 W-BOX 協育歯車 75347517
WS 90R-040 W-BOX 協育歯車 75347517

W-BOX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比40
寸法A(mm)90
内容量1個注文コード75347517品番WS 90R-040
参考基準価格(税別)¥52,790販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法A(mm)90寸法B(mm)75寸法C(mm)85寸法D(mm)70寸法E(mm)50寸法F(mm)20寸法G(mm)25寸法H(Φmm)8寸法I(Φmm)15寸法J(mm)28寸法K(mm)28.5寸法L(mm)10寸法M(mm)5寸法O(mm)10寸法b(mm)5寸法l(mm)20寸法t(mm)3仕様(レシオ)40減速比40質量(kg)0.98取付ねじ(8-N)8-M5、(深さ)10許容オーバーハング荷重(N[kgf])58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする