ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75347546 品番 M101E10-13
参考基準価格(税別)¥109,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。
床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。
自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。

仕上サテン仕上 ガラス厚(mm)8/10/12/13.5 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10〜13.5:3000以下 適合扉質量(kg)0.1以下 タイプフロアヒンジ
注意
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
※扉サイズは扉質量を優先して決めてください。
※M100E0型の取付ピッチとは互換性がありません。
※アンカー用ドリル(径8、10 mm)をお客様にて別途ご用意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする