XXQC251FGZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 75347632

※色見本

XXQC251FGZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 75347632 XXQC251FGZ 玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付) Panasonic(パナソニック) 75347632

玄関収納据え置きタイプ (フラット・ミラー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75347632 品番XXQC251FGZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

据え置きタイプ。どんな玄関にもシンプルにすっきりと納まるオーソドックスなタイプです。分離式の台輪を使用し、壁面に接して床の上に設置するファニチャー感覚の玄関収納です。
フラットタイプ。取っ手がつくオーソドックスなフラットデザイン。どんなインテリアにもシンプルに調和し、飽きのこないデザインです。

エクセルホワイト柄 仕様樹脂化粧シート、抗菌塗装(取っ手)、耐震ロック(天袋・トール扉)、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策 セット内容天袋3型、トールB1.5型、ローB3型、ハンドル×3、台輪4.5型、棚板1.5型9枚入り、棚板3型5枚入り、カウンター3型 種別コの字プラン 幅(mm)1200 高さ(mm)2260 タイプフラット・ミラー付 奥行(mm)400 収納数靴/約41足 組合せ寸法W1200×D400×H2260mm
注意
※台輪は必ずご使用ください。扉が床面に接することがあります。
※台輪は幅方向を現場でカットできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする