- 質量(kg)
- 2.8
- タイプ
- 端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト
- 出力
- 40 W
- 取付角寸法
- 90 mm
- 付属品
- モーター: コンデンサ、コンデンサキャップ
- 電圧
- (電圧/ 周波数 / 電流)単相220 V / 50 Hz / 0.39 A、単相220 V / 60 Hz / 0.35 A、単相230 V / 50 Hz / 0.39 A、単相230 V / 60 Hz / 0.34 A
- 対応
- 電磁ブレーキ:無し
- 起動トルク
- (モーター軸)単相220 V / 50 Hz: 200 mN・m、単相220 V / 60 Hz: 200 mN・m、単相230 V / 50 Hz: 200 mN・m、単相230 V / 60 Hz: 200 mN・m
- 材質(シャフト)
- 鉄
- 過熱保護装置
- サーマルプロテクタ (自動復帰型)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コンデンサの種類
- 品名: CH23BFAUL、容量: 2.3 μF、定格電圧: 450 VAC
- 定格トルク(mN・m)
- (モーター軸)単相220 V / 50 Hz: 315 / 1250 r/min、単相220 V / 60 Hz: 260 / 1500 r/min、単相230 V / 50 Hz: 300 / 1300 r/min、単相230 V / 60 Hz: 260 / 1500 r/min
- 時間定格
- 連続