24105 低発塵製品制電レディース長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75348481 品番 24105
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛羽が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スプレーグリーン サイズS 種別長袖シャツ シリーズ低発塵製品制電シリーズ 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル85、アセテート15(表/ポリエステル100 裏/アセテート70、ポリエステル30) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)51 着丈(cm)64 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地リバーセルトロ 色番104 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能低発塵、製品制電、抗菌防臭加工 名入れ 性別女性用 職業別シーン精密機械・電子機器製造 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする