曜日別特売
GPA-F1-SM ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業) 75348526

GPA-F1-SM ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業) 75348526
GPA-F1-SM ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業) 75348526
GPA-F1-SM ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業) 75348526
GPA-F1-SM ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業) 75348526
GPA-F1-SM ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業) 75348526
GPA-F1-SM ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業) 75348526
GPA-F1-SM ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業) 75348526

ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上ステンレス鋼/鏡面研磨注文コード75348526品番GPA-F1-SM
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
正面取付片アームタイプです。

材質/仕上ステンレス鋼/鏡面研磨適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)550付属品回転止めピン推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10仕様正面取付片アームタイプ PAT
注意
※取り付けの際、専用工具(201013-050)が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする