noblechairs HERO ゲーミングチェア PUレザー ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード75348928 品番NBL-HRO-PU-BRD-SGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ史上最大のラージサイズ。重厚ながらも優美なシルエットがスマートな個性を演出。
人のシルエットに沿うような形状の背もたれは、頭・肩・腰を悠然と支える大型のハイバックスタイル。 HEROシリーズにのみ頭部にメモリーフォーム(低反発クッション)を内蔵し、高いクッション性が得られます。
肌が触れる表面には、質感が優しくしなやかな合成皮革(PU/ポリウレタン樹脂性レザー)を使用。牛革風のシボ加工を施しており、まるで本革のようなしっとりとした肌触り。
張り地に使用するPUレザーの厚みは極厚の1.5mm。一般的なソファやオフィスチェア(0.8〜1.2mm)と比べてシワが寄りにくいため、ルックスに張りがあり美しい佇まい。傷や擦れにも強く、耐久性が高いです。
長時間体が触れる座面と背中には合成皮革にパンチング加工(直径1mm・孔間隔5mmの貫通した空気穴)を追加。通気性があり熱を逃がすので蒸れにくく、合成皮革にありがちなベタつきを抑えます。
首と腰を支えるネックピローとランバーサポートが付属。ネックピローは背もたれに挿し、ランバーサポートは座面に置くか腰に挟んで使用ください。クッションカバーには布地のベロア素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適です。
欧米モデルよりも短めのガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズ。座面高は45cm〜51.5cmに調節可能です(座面前部)。
座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°〜125°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。

色(張地)ブラック/レッド 全高(mm)1275〜1340 座面高さ(mm)450〜515 座面寸法(幅×奥行)(mm)520×500 本体質量(kg)29 付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書 その他最大11°のロッキング機構 材質張り地:PUレザー、フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)/ メモリーフォーム、背もたれ・付属クッション:ベロア、アームレスト:ポリウレタン、双輪キャスター:ナイロン / ポリウレタン ブラック/レッド 耐荷重(kg)約150(推奨) キャスターあり 本体寸法(mm)約1275-1340×670×550 肘掛あり 保証期間1年間 素材PUレザー リクライニング90°~125° ランバーサポートあり ヘッドレストあり
注意
※耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする