Nitro Concepts E250 ゲーミングチェア ファブリック ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 75349034 品番 NC-E250-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

極厚クッション・高耐久ファブリック張りの高品質を実現しながら、機能を最低限にしてコストを抑えたゲーミングチェア史上最強のビギナーモデル。
スリムでコンパクトなサイズ感ながら、上半身を堂々と支えるハイバックの背もたれ。レーシングシートをモチーフにしつつも、デスク用に幅広につくられており窮屈さがなく適度な安心感が得られます。
張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適。ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。
生地の厚みは一般的なゲーミングチェアと比べ非常に厚く、体の動きに合わせてヨレにくく、毛玉ができにくい、品質と耐久性に優れた業界最厚レベルの素材を使用。
座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°〜135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。
ネックピローは背もたれ頭部に挿して使用、ランバーサポートは背もたれに装着し、上下に調節して腰の位置に固定できます。カバーにも布地のファブリック素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適。

ブラック/ホワイト 全高(mm)1240〜1330 本体質量(kg)20 付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書 材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン・ABS樹脂、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン・ナイロン・スチール、キャスター:ナイロン / ポリウレタン 耐荷重(kg)約125(推奨) キャスターあり 本体寸法(mm)約1240-1330×670×560 肘掛あり 保証期間1年間 ランバーサポートあり
注意
※耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする