城東テクノ
城東テクノの 内装建材
城東テクノの 補修剤・保護材
樹脂製目地ジョイナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
高さ(mm)
10
注文コード
75349147
品番
MJ-1010-L18
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(mm)
1820
適合目地幅(mm)
10
高さ(mm)
10
幅(mm)
39