曜日別特売
FV-N12W50F-L27-AG WM軒天換気材(50mmタイプ) 城東テクノ 75349883

WM軒天換気材(50mmタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(6本)アンバーグレー仕様適応軒天厚さ=11mm・12mm注文コード75349883品番FV-N12W50F-L27-AG
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
タイプ非防火タイプアンバーグレー長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)仕様適応軒天厚さ=11mm・12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする