曜日別特売
FV-N06F-L09-BK 鋼板製 軒天換気材(軒先タイプ) 城東テクノ 75350005

鋼板製 軒天換気材(軒先タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(6本)ブラック注文コード75350005品番FV-N06F-L09-BK
参考基準価格(税別)¥16,740販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ブラック長さ(mm)910材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)タイプ非防火タイプ仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする