曜日別特売
FV-N016F-L27-AG 鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ) 城東テクノ 75350127

鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(6本)アンバーグレー注文コード75350127品番FV-N016F-L27-AG
参考基準価格(税別)¥52,620販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
アンバーグレー長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PSタイプ非防火タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする