- 質量(kg)
- 3
- タイプ
- リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ
- 出力
- 60 W
- 取付角寸法
- 90 mm
- 付属品
- モーター: コンデンサ、コンデンサキャップ
- 電圧
- (電圧/ 周波数 / 電流)単相220 V / 50 Hz / 0.55 A、単相220 V / 60 Hz / 0.54 A、単相230 V / 50 Hz / 0.57 A、単相230 V / 60 Hz / 0.54 A
- 対応
- 電磁ブレーキ:無し
- 起動トルク
- 単相220 V / 50 Hz: 320 mN・m、単相220 V / 60 Hz: 320 mN・m、単相230 V / 50 Hz: 320 mN・m、単相230 V / 60 Hz: 320 mN・m
- 材質(シャフト)
- 鉄
- 過熱保護装置
- サーマルプロテクタ (自動復帰型)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コンデンサの種類
- 品名: CH40BFAUL、容量: 4.0 μF、定格電圧: 450 VAC
- 定格トルク(mN・m)
- 単相220 V / 50 Hz: 490 / 1200 r/min、単相220 V / 60 Hz: 405 / 1450 r/min、単相230 V / 50 Hz: 490 / 1200 r/min、単相230 V / 60 Hz: 405 / 1450 r/min
- 時間定格
- 連続