90009 帽子(丸アポロ型)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75350344 品番 90009
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

ソフトブルー サイズL 材質リバーセルベネシャン 混率(%)ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50) 機能低発塵、帯電防止 頭囲(cm)59〜61 色番105 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能低発塵、製品制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75350353
2018-08-06
用途:
日常

縫製がたいへん丁寧で、良い布で作られている、洗濯してもとても丈夫です。
このメーカーの帽子しか買いたくない程に気に入っています。
ただ、ハトメ穴は付いているのですが、この暑さでは頭が蒸れてしまうので
この品質で、半分が網になっているものがほしい。
あれば、ぜひ買いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
75350317
2019-01-07
用途:
機械設備管理
上村電気 様 (サービス業)

しっかりした作りで使用感も良いです。色のバリエーションが少ないかと思います。

対象商品:
75350405
2016-03-03
用途:
農作業
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

このメーカの商品は大きめです。いつもLLをさがす頭の大きいほうですが、これはLで充分でした。作業性は良く毎日洗ってもらいますが丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする