曜日別特売
FV-DE14-L18-WT 防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 75350373

防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(6本)ホワイト仕様軒天板=14mm【45分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF045RS-0354)注文コード75350373品番FV-DE14-L18-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,540

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!

ホワイト長さ(mm)1820材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート有効換気面積(cm2)101仕様軒天板=14mm【45分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF045RS-0354)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75350373FV-DE14-L18-WT18387541FV-DE14-1-L18-WTFV-DE14-L18-WT 防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387541防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ1ケース(6本)
31,980
税込35,178
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする