自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
40000 エコブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75350441
品番
40000
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
働きやすさと着心地を重視した裏綿シリーズ。着心地を重視したエコ裏綿シリーズ。上品な光沢感&デザインで見た目にも美しいユニフォーム。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
L
仕様
衿裏デザイン配色、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
エコ40000・44000シリーズ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
素材
エコ素材
生地
クララペット裏綿ツイル
色番
039
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。